25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウキクサ、アオミドロ、表層はく離、ヒルムシロ、ウリカワの専用除草剤。 低温時にも速効。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 9.0% 性状茶褐色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)9109 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

非SU型の一発剤です。 SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。 田植同時処理が可能です。 藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22421 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 成分脂肪酸類 散布面積(m2)27~53(約8~16坪) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷

三明ケミカルトルモアップ
広範囲の緑藻類、藍藻類に効果があります。 藻類の発生前に散布すると予防効果もあります。 すでに発生している藻には、使用後2~3日で優れた除藻効果を示します。 長期間の効果があり、養魚場、庭園池の管理が省力化され、大変経済的です。
適合作物除藻剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(600g)
13,980 税込15,378
当日出荷

アグロカネショウモゲトン粒剤
ウキクサ、アオミドロ、表層はく離、ヒルムシロ、ウリカワの専用除草剤です。 田面水の温度低下の原因となる藻類などを防ぐことで水稲の初期生育を助けます。 フロアブル剤やジャンボ剤などが拡散しやすくなり、効果が安定します。
成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 9.0%、鉱物質 等 91.0% 有効期限(年)5 性状茶褐色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)9109 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等 使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。 標準使用量5~10m2/L RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式アルミポール使用
用途藻刈り、水際での除草 全長(mm)1205~3060 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物北側や玄関まわり、駐車場などに発生する藻の繁殖を抑えます。効果は約6ヶ月間です。MRA406シリーズは農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
用途建物に発生する藻の防止 使用場所玄関、駐車場 液性中性 成分ジョードメチル系化合物 有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A 使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。 使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します 対象緑藻類、珪藻類、藍藻類 使用濃度10~200ppm(保有水量に対し) 使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性中性 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量(目安)400mL/約4~8m2 使用場所屋外専用 繰り返し・詰め替え対応
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6286 材質光触媒活性炭 質量(kg)1.5 タイプ大粒 メッシュ4×8
1袋
9,988 税込10,987
4日以内出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25 材質(ポール)アルミ ポール長(mm)1145~3000
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

除草剤 グリホサート41% モノタロウ 定期注文
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください) 成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤 タイプ非農耕地用無登録除草剤 適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃(鋸目) エスコ品番EA650BB-23 刃長(mm)115 材質(刃)ステンレス
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷


環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番EA119A-1 材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃 エスコ品番EA650BB-22 刃長(mm)105 材質(刃)ステンレス
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃 エスコ品番EA650BB-21 刃長(mm)85 材質(刃)ステンレス
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

伸縮式アルミポール使用
用途藻刈り、水際での除草 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス刃
用途藻刈り、水際での除草用替刃 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス刃
用途藻刈り、水際での除草用替刃 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)