19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3 長さ(cm)60
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース 材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン) 全長(mm)400 質量(kg)1.8 アズワン品番7-1123-01
1個
177,000 税込194,700
31日以内出荷

性別紳士 タイプ全身 サイズM 仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。 素材ボディ
1個
88,700 税込97,570
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

作業に必要な商品を揃えた遺体処理セットです。 3つの組み合わせよりお選びいただけます。
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミドリコーポレーション心肺蘇生用背板CPRボード
材質ポリエチレン中空成形品 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72 松吉医科器械コード01-6502-00
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
8,098 税込8,908
当日出荷

浮沈子(人形) ナリカ 動画あり
ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
材質ガラス 長さ(mm)約80
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

目視では分からないズレを認識し、修正します。圧迫深さ・リズム・リコイル・デューサイクル・CFF(胸骨圧迫比率)を客観的に評価できます。ストレッチャーやマットレスを用いた訓練にも対応しています。センサ部は柔軟なエラストマー素材の為、訓練人形を傷めません。お手元の訓練人形に取り付けが可能です。
セット内容本体×1個、専用ケーブル×1本、付属CD×1枚、専用USBケーブル×1本、保管箱×1個、センサシート×1個、センサケース×1個、クリップ×1個、取扱説明書、ソフトウェアインストールガイド 寸法(mm)80×105×16 質量(g)約60(ケーブル含まず) 消費電力(W)1以下 電源USB給電 5V±5% 使用温度範囲5~35℃ 使用湿度範囲15~90%(結露しないこと) アズワン品番7-6426-01
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

アプリによるトレーニング状況や結果を管理、各ガイドラインに基づいたトレーニングプログラム
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局部の取り付け・取り外しが可能な男女兼用タイプです。
仕様肩・股関節可動式 サイズ身長/42cm、体重/約3kg アズワン品番8-4070-01
1個
29,900 税込32,890
翌々日出荷

性別婦人 タイプ全身 サイズ9号 仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。 素材ボディ
1個
83,100 税込91,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体パッドは腕に巻き付くように作られており、フィット感も抜群です。血管交換も簡単で、準備時間やメンテナンス時間を削減。表皮内で血管を蛇行させることもできます。
付属品交換用血管(標準)×10本、血管通し棒 松吉医科器械コード23-7753-00
1パック(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

レールダルメディカルジャパントーマスセレクトチューブホルダー
開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145 タイプ成人用 松吉医科器械コード24-6360-00
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ウォータートルソー おむつ交換トレーニング用 AWTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
水を入れることで、人体に近いトレーニング効果が期待できます。褥瘡・皮膚トラブル予防として、オムツの当て方の練習を手軽に行えます。介護施設、教育機関でのトレーニングとして活用できます。水を入れても、空気を入れても使用できます。陰部洗浄の練習としても使用可能です。内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。おへそと肛門部に目印がついており、おむつ交換の目安になります。
寸法(mm)約250×200×500 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 付属品水入れ用ロート×1個、ハンディ空気入れ×1個
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
3,198 税込3,518
7日以内出荷