夏のイヤ~な虫対策に!超音波で虫を遠ざける。
ソーラーパネルで充電だから電池不要。
薬品を使わないから、ペットやお子様のいるご家庭でも安心。
色々な所に取り付けできる便利なフック付き。ベランダ・玄関先に、服に、バッグに。
スイッチを押して簡単操作。
コンパス付き、ソーラーパネル付き。
1カ月間保証書付き
用途アウトドア・レジャー、スポーツ観戦、園芸・農作業
材質ABS、他
電源蓄電池内蔵
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×1×9
質量(g/個)45
充電時間(時間)3(太陽光発電)
使用範囲(m)半径約1以内
使用時間(時間)最大7(夜間)
利用場所屋内外
1セット(2個)
¥4,090
税込¥4,499
12日以内出荷
化学薬品を使わず、超音波で虫を撃退する虫よけタグ。キーホルダータイプでリュックに付けたり、ベルトに付けたり手軽に使うことができます。蚊をはじめとする羽虫などが嫌がる超音波の周波数を発し、虫を撃退。周波数は3段階調節ができ、屋内・屋外・就寝時などで使い分けが可能です。USB充電式で約1.5時間の充電で最長約90時間の使用が可能。化学薬品を使用せず人体の影響を与えないので、お子様にも安心してお使いいただけます。
材質ABS
質量(g)約10(本体)
使用範囲10(m2)
周波数青:62Hz、紫:34Hz・50Hz・154Hz、緑:18.8kHz~70kHz
連続使用時間(時間)約90
電池リチウムポリマー電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×1.4×5.5
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)90
充電可能回数約300回
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間
適合害虫蚊
付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本
トラスコ品番401-3450
質量(g)160
シリーズどこでもベープ
有効期間480時間
色(本体)ブルー
利用場所屋内屋外両用
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。
仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)1.8
トラスコ品番412-8711
電源アルカリ単一乾電池4本(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,900
税込¥32,890
4日以内出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
トラスコ品番494-5808
本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除
材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410
寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25
質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ
利用場所屋内屋外両用
1セット(2kg)
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波
寸法(mm)110×62×50
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認
電圧(V)(信号送信)5
防除広さ231m2
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
電池&USB電源の2電源対応で屋内はもちろん、外出先やアウトドアでも使用できる虫よけマシン。化学薬品を使用せず、超音波で虫を撃退するため安全です。人体への影響も与えないので小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。蒸しモード・小動物モード・羽虫モード・MIXモードと使用目的にあわせて最適なモードを選べます。シンプルなデザインでインテリアの邪魔になりません。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約65
電源単3乾電池×3(別売り)またはUSB電源5V1A※併用不可
連続使用時間約20~25日
寸法(Φ×高さH)(cm)8×5
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20
付属品蛍光粘着シート5枚
寸法(mm)300×100×H170
質量(g)500
電源(V)単相100(50/60Hz)
誘虫ランプTL-6BL(6W)
捕虫紙蛍光粘着シート
EBM品番5494320
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット専用取替カートリッジ
用途海外旅行、車内、キャンプ、室内
適合害虫蚊成虫
適合本体蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット
区分防除用医薬部外品
シリーズカトリス
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。
交換目安150日
色パールホワイト
シリーズどこでもベープ
●有効成分メトフルトリンを過去最高濃度配合。※アース製薬プラグ式液体虫ケア商品対比
●1日8時間使用で100日用(延べ約800時間)。
●窓を開けても効く。換気しててもOK!
●目、はな、のどに刺激の少ない低刺激。無香料。
●赤ちゃんがいるご家庭でもお使いいただけます。
●ニオイ残り、べたつきなし。
●手間いらず:ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで独自の技術により安定した効き目が長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な虫よけです。
●使い方自由自在:スイッチでON/OFFできるので、使いたい時に必要なだけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
【対象害虫】ユスリカ
殺虫成分不使用。グリーンの香りの虫よけリング。天然精油配合。水に濡れてもOK!6個入(3色×2個)。使い切りタイプ。●アウトドアに●ガーデニングに●虫が嫌がるグリーンの香り成分配合。殺虫成分は含みません。●伸縮性のあるシリコーン製のブレスレットタイプなので、簡単に装着可能。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ【有効時間】約12時間
1パック(6個)
¥799
税込¥879
欠品中
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避
適合害虫チョウバエ・ユスリカ等
セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個
質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40
シリーズ虫よけカトリス
電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V)
使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230
使用の目安(屋内)30~60畳に1台(工場前室)100m3)までの部屋に1台(侵入防止)屋内ドア付近に1台
有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)
利用場所屋内
1セット
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP
高さ(mm)(レバー)約145
質量(g)約187(ブラシカバー含)
径(Φmm)約60(ブラシカバー含)
本体寸法(mm)長さ約645
1本
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
新開発の超強力・薄型カートリッジにより、従来品5個分の効力を実現。
フマキラー独自の高性能ファンで効率よく薬剤を拡散。
屋外でも98.5%の虫よけ効果を発揮。
腕や足にフィットするストレッチ素材のベルト付き。
20日効果(1日6時間使用時)
交換目安20日
適合害虫蚊
色メタリックグレー
シリーズどこでもベープ
有効期間20日
利用場所屋内屋外両用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード