用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間
適合害虫蚊
付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本
トラスコ品番401-3450
質量(g)160
シリーズどこでもベープ
有効期間480時間
色(本体)ブルー
利用場所屋内屋外両用
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
玄関や窓際や子供部屋など虫の侵入が気になるところに置くだけ。開封後、約150日効果が持続します。ゲルが小さくなったらお取り替えください。火や電気を使用しないので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して使えます。
香りラベンダーハーブの香り
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210282
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(200g)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
トラスコ品番494-5808
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)260
電圧(V)(格子)500
範囲(参考有効)20m2
使用電池リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能IP44
充電時間(時間)約5.5
サイズ(mm)70×70×200
充電可能回数約500回
アズワン品番64-3183-52
点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
電気を使わないタイプの簡単便利な虫よけ商品です
材質ユーカリ精油、プロピレングリコール
質量(g)50×2個
外形寸法(cm)約6×6×高4
有効期間1ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内屋外両用
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
玄関や窓際や子供部屋など虫の侵入が気になるところに置くだけ。開封後、約150日効果が持続します。ゲルが小さくなったらお取り替えください。火や電気を使用しないので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して使えます。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210282
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(200g)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
電気・電池がいらない、あみ戸に貼るだけの簡単な虫よけです。ネットの中に薬剤が練り込んであり、約180日間効果を発揮します。
対象害虫ユスリカ、チョウバエ
有効期間約180日
利用場所網戸用
1パック(2個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m2)200~400
トラスコ品番516-1304
質量(kg)23.5
取付高(mm)3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680
定格二次電圧(V)7000
使用ランプ30WFL30BL×2
アズワン品番65-0505-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
49日以内出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
アズワン品番65-0447-24
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。
適合害虫蚊成虫
有効期間250日
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内屋外両用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ
材質ABS、PP
消費電力(W)5
入力DC5V/1A
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)1200
使用時間(時間)約4
利用場所屋内外
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります
適合害虫蚊成虫
有効期間250日
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く
【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる
(駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く
(駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く
1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状
低刺激・無香料
用途4.5畳から8畳あたり壁際から部屋中央に向かって1回噴射する。
4.5畳から8畳あたり1回の噴射で蚊成虫には約24時間、ハエ成虫には噴射直後のみ有効です。
※使い始めは窓やドアを閉める。
※初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。
プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
成分イソプロパノール、LPG
種別スプレー
容量1本
区分防除用医薬部外品
シリーズおすだけノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50
使用の目安1日1プッシュ
香り無香料
有効成分トランスフルトリン5.0g/本
適合害虫ハエ・蚊
有効期間約24時間
使用場所4.5畳~8畳の部屋
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(62.5mL)
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
適合害虫蚊
材質ふた:ブリキ(電気めっき)、受皿:表面処理鋼板 ガラスウール、ネット:ガラスウール
寸法(mm)(約)径138×高さ25(全長188)
利用場所屋内屋外両用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
吊るだけで蚊に効く。無臭。玄関用。366日用。【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。門扉・郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる、雨でも流れ落ちにくい!晴れでもOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!リサイクル:PET→容器本体。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、
駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く!
駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
香りBOTANICAL
適合害虫ハエ・蚊
成分イソプロパノール、LPG、香料
種別スプレー
容量1本
区分防除用医薬部外品
シリーズおすだけノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36
使用の目安1日1プッシュ
有効成分トランスフルトリン1.68g/本
有効期間約12時間
使用場所4.5畳~8畳の部屋
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(41.7mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
トラスコ品番828-5158
シリーズピレパラアース
使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
香り無臭タイプ
使用場所引き出し・衣装ケース
アズワン品番64-1139-45
使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
¥779
税込¥857
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
電気を使わないタイプの簡単便利なダニよけ商品です
材質植物油脂、ゲル化剤、プロピレングリコール他
質量(g)50×2個
外形寸法(cm)約6×6×高4
有効期間1ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内屋外両用
1セット(2個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、衣装ケースや引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
洗いたての清潔感ある香りが続きます。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/香料/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
シリーズピレパラアース
使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
使用場所引き出し・衣装ケース
使用期間(ヶ月/常温)使用開始後約1年間
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー
仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)40×40×242
質量(g)265
電源専用充電池
定格出力(W)4
機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200
充電可能回数500回
入出力In:5V、Out:5V/1A
定格光束(Lm)280
連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
EBM品番133900
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「消臭ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用」のスヌーピーデザインです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)
。たっぷり24段使える:大容量48個入なので、引き出し24段分たっぷり使えます。
。洗いたての香り広がる:洗いたての清潔感あるハッピースイートフラワーの香りが続きます。
。衣類のトラブルをトータルケア
。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
。「黄ばみ防止効果とは」黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。
。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管されたときに黄ばみが発生します。
。「窒素酸化物とは」石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。
。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着
。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。
。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。
。※生地や素材によって効果は異なります。
。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤)
。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】
。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
用途衣類の上に置いてください。
。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
。【標準使用量】
。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
。【収納前に】
。衣類の汚れをきちんと落としてください。
。衣類をよく乾燥させてください。
。クリーニングのカバー等は外してください。
。【有効期間】
。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
。【取替え時期はっきり】
。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
。【保存方法】
。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
種別衣類用防虫剤
シリーズピレパラアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75
香りハッピースイートフラワーの香り
使用期間(年)1
1包(48個)
¥749
税込¥824
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能
アズワン品番65-3886-77
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに。スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!。蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!。木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して。色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ
材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC
質量(g)1本:(約)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本)
直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4
1セット(9本)
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ