「虫メガネ 大」の検索結果

145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4 レンズ径(Φmm)90 エスコ品番EA756ME-90 材質(黒い部分)樹脂 全長(mm)187 質量(g)125 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピント合わせの必要なし!置くだけで文字が大きく見える! アクリル素材 2倍率
1個
699 税込769
3日以内出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10 寸法(mm)W135×D23×H262 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)210 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

キズがつかず、ゆがみのないガラスレンズ使用
仕様名前シール付 材質ガラス、ABS 全長(mm)170 レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17 拡大率(倍)6、(部分拡大)8 科目理科 準拠理科小学校3年・6年
1個
346 税込381
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐久性のあるプラスチックフレームを使用。 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。 2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3 種類ドーム型 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5 焦点距離約30~40cm 付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)27.5 タイプラージ 寸法(幅W×高さH)(mm)145×45 倍率(倍)1.6 フレーム長(mm)164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)クリップルーペミニ
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番805-1864 サイズ157×36×18mm 質量(g)14 種類スタンドルーペ(クリップ付) 材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
779 税込857
当日出荷

ホーザンLEDアームルーペ
RoHS
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井観察ルーペ
倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。
レンズ倍率(大/中/小)3.5×/6×/13× 付属品なまえシール、安全ネックストラップ 材質本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂 寸法(mm)55×8×132 質量(g)35(本体のみ)
1個
549 税込604
当日出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
欠品中

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアマグスタンドルーペ
RoHS
大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。
質量(g)283 寸法(幅W×高さH)(mm)390×110 長さ(cm)(アーム)23 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

コンテックまるごとルーペ
ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5 寸法(mm)W25×D12×H208 仕様 質量(g)50 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
669 税込736
当日出荷

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。 幅(mm)52 材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂 高さ(mm)23 奥行(mm)59 レンズ径(Φmm)35 レンズ高品質PXM非球面レンズ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ) 種類手持ち式 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

靴にいれるだけで疲れにくいと大好評。リゲッタのルーペインソールがフルサイズで単体販売。 足裏の凹凸にフィットし、足にかかる負担を和らげてくれるインソールです。 自分の足のサイズに合わせてカットできるため、入れ替えてお仕事もプライベートでも使いまわせるのが嬉しい。
材質TPR(サーモプラスチックラバー) ブラック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)5(2/3)(参考) 質量(g)28 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×19.5 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)34.8
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.32倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。焦点距離が長い為、PCやスマホ、タブレット端末、ゲームの操作が自然な姿勢で快適に操作できます。
倍率(倍)1.32 レンズサイズ(mm)W136×H42.5 焦点距離約50~70cm 付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)22 タイプラージ 寸法(幅W×高さH)(mm)145×45 フレーム長(mm)164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます 細かい作業や、読書時等での対象物拡大ルーペ クリップで好きなところに取りつけて見たい部分が大きく見えます
レンズ倍率4.5 長さ(mm)(せぼね部分)75 直径(Φmm)(レンズ)30
1個
529 税込582
欠品中