63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類スタンドルーペ 本体質量(g)356 アーム長さ(mm)230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 トラスコ品番004-6248 質量(g)356 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 アーム長さ(mm)250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

クリアー光学スタンドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300 台座寸法(mm)120×152
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ) 種類手持ち式 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


共栄プラスチックリーディングルーペ
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
持ち手:ブラック レンズ硝子(青) 色(フレーム)シルバー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145 トラスコ品番321-3111 材質プラスチック・鉄・真鍮・他 質量(kg)1.5 質量(g)1,640g(箱含) 種類スタンドルーペ レンズアクリルレンズ アーム長さ(mm)300 サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

クリアー光学ヘッドルーペ
寸法(mm)230×195×50 質量(g)190 材質(レンズ)白ガラス
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番206-7838 セット内容レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)201 タイプマグネット式 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法マグネット式 アズワン品番64-8609-04
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5193 質量(g)150 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)85×35 材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1t 付属品レンズケース・ルーペスタンド トラスコ品番805-1989 材質アクリル・ABS樹脂 サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm 質量(g)93 レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ) ハンドル長さ(mm)156
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズ
エコ商品
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ヘッドルーペ HL-110
レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。
寸法(mm)198×280×96 質量(g)約190 倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3 レンズ光学ガラスレンズ レンズサイズ(mm)30×76 材質(バンド)マジックテープバンド
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。 場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。 93gの超軽量ボディ。 A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。 1.8倍率のフレネルレンズ。 折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。 角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
付属品ルーペスタンド、専用レンズケース 材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製 ブラック 質量(g)約93 倍率(倍)1.8 レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ) 寸法(縦×横)(mm)175×230 ハンドル長さ(mm)156 レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1 ケース不織布
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

倍率(倍)1.8 レンズ径(Φmm)145×110 寸法(mm)205×160×41 質量(g)1880 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-96
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

クリアー光学ヘッドルーペ LH-113
寸法(mm)220×200×50 質量(g)184 材質(レンズ)白ガラス
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)プラ枠製手持ちルーペ
材質プラスチック・ABS(塗装) 種類手持ち式 レンズアクリルレンズ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7 レンズサイズ(mm)145×110 レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23 レンズプラレンズ 質量(kg)1.9
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1730
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 レンズフレネルレンズ 質量(g)355 アーム長さ(cm)25
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SR-50C-IV せぼね君ルーペ読書用 共栄プラスチック 動画あり
共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用
読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
付属品専用レンズカバー 長さ(mm)せぼね部:250 アイボリー フレームABS樹脂製 倍率(倍)1.8 レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ) 材質(ジョイント)ABS・POM レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1 材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 トラスコ品番381-5726 材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 幅(mm)145 全長(mm)270 高さ(mm)27 電源(V)単4乾電池×4本(別売) 倍率(倍)1.8・6 レンズサイズ(mm)Φ130
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
材質(レンズ)ガラス
1個
879 税込967
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用 質量(g)約355 倍率約1.8倍(小玉は約5倍) 本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時) レンズ径(Φmm)直径約138 バッテリー単3電池2本使用(別売) ライト種類発光ダイオード(LED) アズワン品番68-4576-50
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ角クランプ式
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145mm トラスコ品番805-1960 質量(g)750 種類スタンドルーペ クランプ範囲(mm)5~60 アーム長さ(mm)500 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷