手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
RoHS指令(10物質対応)対応
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約28×74
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約230×145×55
本体質量(g)約 34
使用電池LR1130×3個
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトで携帯性に優れたルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
倍率(倍)約3.5
レンズ径(Φmm)40
仕様角
寸法(mm)W55×D12×H57
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)25
種類ポケットルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率3.5倍
レンズ径(Φmm)40
トラスコ品番433-5368
全長(mm)130~216
質量(g)28
材質(磁石)ネオジウム
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
替球豆電球2.5V(0.5A)
携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類ポケットルーペ
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)103×49
付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)206
種類ヘッドルーペ
電源単4電池3本(別売)
材質(レンズ)アクリル製
LED寿命(時間)約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
質量(g)180
種類ヘッドルーペ
サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE~ミエール~。「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。~スペックも充実した本格派ルーペ~。・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。
材質塩化ビニール樹脂製
タイプカード型
倍率(倍)3.5
寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93
寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4
両手が使える便利なスタンド台付のルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)。
対象物に合わせてレンズの角度を自由に調整できます。
キズが付きにくいガラスレンズを使用。
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)45
寸法(mm)56×114×8
質量(g)28
材質(レンズ)ガラス
軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ