28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-245L 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×950~2450 材質(網)ナイロン
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き 種別B36-100S 材質(柄部)アルミ、伸縮式 口径×深さ(mm)網:360×550 寸法(Φ×mm)30×590~1000 材質(網)ナイロン
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット 材質柄部/アルミ、網部/絹 全長(mm)最大/1500、収納時/450 口径(Φmm)【網】360(絹網金具付) アズワン品番3-9429-01
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360 網サイズ(mm)Φ500×深さ950 網目約0.3mm 使用柄グラスロッド4本継
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!。網が深いので虫が逃げにくい。エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。重さ約300g。網破れ防止保護カバー付き
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約300 寸法(cm)28×120(190)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:55
1セット(3本)
5,400 税込5,940
8日以内出荷

柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網 口径(Φmm)360 深さ(mm)約550 柄長さ(mm)1020~1850 材質(柄部)アルミ(伸縮式) 網目(mm)約2
1組(5本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
材質網:ナイロン / 枠:スチール / 棒:樹脂被覆スチール、PP、ABS 寸法(cm)30×95~150
1本(1本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
699 税込769
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
899 税込989
当日出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角 柄長30cm 寸法(cm)(網)幅28×深さ18 網目2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本の棒に30cm径の虫取り網と14cm径の網をセットしました。網を付け替えて遊ぶことが出来ます。30cmの網はトンボや蝶の捕獲に、14cmの網はセミやカブトムシなどの甲虫の捕獲に便利です。PAT
質量(g)約240 寸法(cm)30×100(150)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)昆虫網:約0.5、小径網:約2 深さ(cm)昆虫網:45、小径網:27
1セット(5本)
5,000 税込5,500
8日以内出荷

エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。PAT
質量(g)約230 寸法(cm)30×100(150)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:45、魚網:17
1セット(5本)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

あみのエーワンむしとり網 24cm10本組
オーソドックスな竹製むしとり網。生地は風切の良いメッシュ生地採用しています。サイズ:全長 約129cmx径24cm(K105ちびっこ虫あみが個別に袋に入った状態の商品になります。)
質量(g)約120 寸法(cm)24×129×2.5 網目(mm)約2 数量(本)10 深さ(cm)網:40
1セット(10本)
3,498 税込3,848
8日以内出荷

ナリカ捕虫網
仕様本絹網、竹柄、2本継ぎ 種別捕虫網 CN-307N 全長(mm)2000(縮形1000) 寸法(Φmm)300 深さ(mm)約600
1個
7,400 税込8,140
4日以内出荷

。虫取り網をイメージしたパズルピースを動かして、虫が描かれたコインを囲むように盤上に正方形を作りましょう。
仕様●材質:ABS、紙 アズワン品番65-8290-22
1箱(24個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー 種別FN-100S 寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式) 材質(柄部)アルミ 材質(網)ナイロン
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

ナリカ捕虫網
仕様本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ 種別CN-305N 全長(mm)1250(縮形350mm) 寸法(Φmm)360 深さ(mm)約720
1個
22,300 税込24,530
4日以内出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

タバタ(畜産)電気捕虫器MC8300
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ 寸法(mm)305×250 質量(kg)2.5 電源AC100V50/60Hz 有効面積(m2)60~120 コード1.8m
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2)60~120 消費電力(W)56 仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番122-2987 材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)305×250 方式網袋方式 電源コード(m)1.8 誘虫ランプFCL30BL 点灯方式グロー方式 標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。 材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)