寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーを引くと『パタント』折りたたみができます。又、網の着脱機能と併せることで、コンパクトに収納が出来て、持ち運びにも便利です!。網の周囲には網破れ防止保護カバー付。網目は極細目のナイロン生地を使用しています。Bタイプ付け替え用
寸法(cm)36×126(196)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:55
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網
口径(Φmm)360
深さ(mm)約550
柄長さ(mm)1020~1850
材質(柄部)アルミ(伸縮式)
網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
日本製の伸縮式魚網(手玉網)。網の上部はステンレスの保護カバー付。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)約230
寸法(cm)28×67.3(85.5)×2.5
網目(mm)約2
深さ(cm)網:23
1セット(10本)
¥20,000
税込¥22,000
8日以内出荷
エーワン多機能あみシリーズ。Bタイプ共通。口径約36cm深さ約55cm、。折りたたみ式網なので持ち運びや収納に便利です。網目は細かく、蝶やトンボの捕獲にてきしています。ナイロン製ネット使用。サイズ:最大時:36x47x3cm、折りたたみ時:26x38x3cm、自重約160g
質量(g)約160
寸法(cm)36×47×3(折りたたみ時:26×38×3)
口径(Φcm)網:36
深さ(cm)網:55
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
追込み捕獲に便利な魚網三角型。持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。お子様にもオススメできます。上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約290
寸法(cm)27×89(128)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:25
1セット(5本)
¥7,500
税込¥8,250
8日以内出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
最大4.5mまで伸びる4段伸縮棒を使用したピンポイント式捕虫網。これまで届かなかった高さの獲物もGETできます!。アルミポールは仕舞寸法118cmx4段伸縮式。フリーストップタイプなので途中でも止めて使用することができます。網枠には定評のあるバネ式網ヘッドを採用し枝の間をすり抜けて獲物をGETすることが可能です。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。ストッパーのテープが出てきて破損の原因になりますので、絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約800
寸法(cm)14×170×(480)×3.5
網目(mm)約1
深さ(cm)網:100
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
関連キーワード