「虫眼鏡 led」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
予約販売
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
LED付ポケットルーペ CLE-45F MIZAR(ミザールテック)LED付ポケットルーペ CLE-45FMIZAR(ミザールテック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
レンズを引き出すとLEDライトが自動で点灯するポケットルーペです。レンズサイズは45mmで、文字も見やすいのが特徴です。
その他LEDライト付、CR2016電池2個使用(テスト電池内蔵)レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3レンズアクリルレンズ
ポケットルーペカードブラック コンテック(KONTEC)ポケットルーペカードブラックコンテック(KONTEC)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!
材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC)ポケットルーペカードパープルコンテック(KONTEC)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!
材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
COB型LEDライト付きルーペ 平野商会COB型LEDライト付きルーペ平野商会
869税込956
1台
4日以内出荷
COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120,000
LEDライト付携帯用ルーペ ファーステックLEDライト付携帯用ルーペファーステック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
ルーペ L-85 MIZAR(ミザールテック)ルーペ L-85MIZAR(ミザールテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。明るいLEDライト付です。
その他LEDライト付、単4電池3本使用(別売)質量(g)約125レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、サブレンズ:5レンズアクリルレンズ
LED付スタンドルーペ RU-1000 MIZAR(ミザールテック)LED付スタンドルーペ RU-1000MIZAR(ミザールテック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。
寸法(mm)(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160質量(g)約920電源家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2
メタルルーペ W-15LED MIZAR(ミザールテック)メタルルーペ W-15LEDMIZAR(ミザールテック)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
ライト付ルーペ TSL-85 MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ TSL-85MIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
LEDライト付ルーペです。ライト付で暗闇でも小さな文字などが良く見えるカードタイプのルーペです。
その他LEDライト付(ボタン電池LR-1120使用)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)27×47
LEDルーペ付きスタンド STAR LightLEDルーペ付きスタンドSTAR Light
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へフルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
LEDライト付スケールルーペ NSKLEDライト付スケールルーペNSK
11,980税込13,178
1個
予約販売
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.23MB)
ノンフレームルーペ レイメイ藤井ノンフレームルーペレイメイ藤井
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・倍率:2.5倍・手元を明るく照らすLEDライト付・フレームがないので端まで見やすい細かい確認に便利な小玉レンズ(6.5倍)付
関孫六LEDル-ペツキツメキリ 関孫六関孫六LEDル-ペツキツメキリ関孫六
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
大きなルーペで刃先が拡大LEDライトが付いているので見やすい
仕様LEDルーペ付
LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式 オーツカ光学LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式オーツカ光学
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式電源(V)AC100~240・50/60Hz倍率2倍/3倍切替式光源LED照明レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備全長(mm)306質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2グリップ径(Φmm)32倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)レンズ切替式光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70H調光の可否無し
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70Hポール長(mm)410調光の可否無し
首掛けルーペ smolia ヘンディ スリーアールソリューション首掛けルーペ smolia ヘンディスリーアールソリューション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル寸法(mm)約735×142×25質量(g)約390レンズ径(Φmm)約130パッケージサイズ(mm)約192×204×42入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約1.8倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)2保存湿度(%)65以下明るさ(Lm)最大約132/最小約7点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
手持ちルーペ smolia ハンディ スリーアールソリューション手持ちルーペ smolia ハンディスリーアールソリューション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約245×125×33質量(g)約180レンズ径(Φmm)約110入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約2倍/4倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)0.5保存湿度(%)65以下バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約5点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
LED ライト付きルーペ TSKLED ライト付きルーペTSK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA オーツカ光学LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SAオーツカ光学
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45保護等級IP30光源白色LED作動距離(mm)2倍/147 3倍/55レンズ倍率2倍、3倍材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40調光の可否無し
LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】 共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ【アイボリー】共栄プラスチック
7,198税込7,918
1台
当日出荷
アイボリー高さ(mm)585縦(mm)208横(mm)184
LED付き卓上コンパクト拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)LED付き卓上コンパクト拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
折り畳んでコンパクトに!レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。
材質(本体)ABS樹脂、LED質量(g)109(電池除く)倍率2.5本体寸法(mm)95×67×38バッテリー単4形乾電池3本ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mmKenko(ケンコートキナー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約30(電池含まず)レンズ径(Φmm)50ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mmKenko(ケンコートキナー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約74(電池含まず)レンズ径(Φmm)90ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mmKenko(ケンコートキナー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約52(電池含まず)レンズ径(Φmm)75ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
ルーペ_デジタル サンワダイレクトルーペ_デジタルサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ種別カメラ種別:ルーペ電源充電電池倍率3倍、5倍、10倍センサーCMOS充電時間2時間ディスプレイ4.3インチLED白色LED数:6灯フォーカス固定バッテリー容量(mAh)1200mAh画素数100万画素電池使用時間(時間)2
白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ 杉藤白色LEDライト&電池ホルダー付ミクロメータースコープ TS-7LEシリーズ杉藤
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
LED照明付ポケットズームマイクロスコープ TS-SPシリーズ 杉藤LED照明付ポケットズームマイクロスコープ TS-SPシリーズ杉藤
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
簡単に持ち運びできるポケットサイズのスコープ、倍率可変可能、LED照明付のストレートタイプスコープ、正立像型でルーペのように像が見やすい
仕様●倍率:30×~50×●全長:180.0~137.2mm●径:Max30.0 Min23.3mmアズワン品番67-6653-37
LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ 杉藤LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ杉藤
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
LEDライト付スイングルーペ WH パール(PEARL)LEDライト付スイングルーペ WHパール(PEARL)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
LEDライト付き アクリルレンズ 3.5倍 レンズ径35mm
LEDライト付スイングルーペ BL パール(PEARL)LEDライト付スイングルーペ BLパール(PEARL)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
LEDライト付き アクリルレンズ 3.5倍 レンズ径35mm
プラルーペ NT-001-070 WH パール(PEARL)プラルーペ NT-001-070 WHパール(PEARL)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
手元を明るく照らす見やすいルーペ 2.5倍 LED10個付き 単3電池2本使用
幅(mm)185高さ(mm)20
プラルーペ NT-001-070 BL パール(PEARL)プラルーペ NT-001-070 BLパール(PEARL)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
手元を明るく照らす見やすいルーペ 2.5倍 LED10個付き 単3電池2本使用
幅(mm)213高さ(mm)32
MAN LEDライト付ルーペ 3 パール(PEARL)MAN LEDライト付ルーペ 3パール(PEARL)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
幅(mm)70高さ(mm)100奥行(mm)20
MAN LEDライト付ルーペ 2 パール(PEARL)MAN LEDライト付ルーペ 2パール(PEARL)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
幅(mm)70高さ(mm)100奥行(mm)20
MAN LEDライト付ルーペ 1 パール(PEARL)MAN LEDライト付ルーペ 1パール(PEARL)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
幅(mm)70高さ(mm)100奥行(mm)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら