177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10 寸法(mm)W135×D23×H262 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)210 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
エコ商品
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式 電池単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールルーペ モノタロウ 動画あり
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 付属品本体収納袋付 質量(g)40 種類スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm)37×50 目盛範囲センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm)0.1 視野25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)20 仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ 付属品収納ケース付 全長(mm)83 質量(g)48 種類ポケットルーペ 収納時寸法(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 D-10/25は周囲のひずみを少なくしたダブルレンズタイプです。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。 種類カップルーペ 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体)ABS 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000~10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番276-8526 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)20 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43 最小目盛(mm)0.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
倍率10倍
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10× レンズ径(Φmm)30 光源白色LED×6個 電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズΦ45×55mm 質量(g)225 付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

SL-71 ライティングルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
エンジニアライティングルーペ(10倍)
エコ商品
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番823-0729 質量(g)200 種類手持ち式 使用乾電池単ニ電池x2本付 スケール0.5mm・1/32inch内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。 レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
付属品ケース、ストラップ
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
エコ商品
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-47 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDポケットルーペ
エコ商品
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時) レンズ径(Φmm)23 付属品キーホルダー付 トラスコ品番368-8518 材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 種類ポケットルーペ 電源LR726電池×4個(付属) 照明白色LED高輝度ライト×1 アズワン品番1-6956-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アズワンルーペ
倍率10× レンズ径(Φmm)25 仕様視野径:32mm・有効径:30mm 付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔) 質量(g)約75 種類スケールルーペ アズワン品番1-4317-01
1個
6,435 税込7,079
当日出荷

アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nikon(ニコン)ルーペ
倍率(倍)10 寸法(mm)24×42×16 質量(g)15 種類携帯用 レンズ13mmトリプレット黄河ガラス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高品質・低価格の輸入カラールーペです。品質管理から検品などの作業まで幅広く利用できます。ノベルティにも最適です。
倍率10 寸法(mm)22×53×18 質量(g)34 レンズ径(Φmm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
エコ商品
精密作業に便利な高倍率ルーペ。
用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±15 本体寸法(mm)W45×H45×D45 本体質量(g)73 倍率(倍)10 有効径(Φmm)20 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.3MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷