8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤 タイプ強力 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!! ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!! オールシーズン対応!! ゴム塗装面を傷めない安全設計!!
凍結温度(℃)-20℃(原液) 寸法(mm)135×98×255 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
399 税込439
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品コック 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm)W248×D250×H244 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。 成分界面活性剤、エタノール、酵素 トラスコ品番495-3304 質量(g)420 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61 危険物の類別非危険物
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。 優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
1箱(20L)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)