20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階 付属品USBケーブル、取扱い説明書 寸法(mm)230×470×45 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 連続点灯時間(分)90
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途害虫駆除用として 仕様モード2段階 付属品USBケーブル 寸法(mm)230×470×45 質量(g)250 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1200 連続点灯時間(分)90
1個
1,879 税込2,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合害虫ハエ 材質柄:ポリエチレン、ピンセット・イリトリ:ポリプロピレン 寸法(cm)約50.5×11.5×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP 高さ(mm)(レバー)約145 質量(g)約187(ブラシカバー含) 径(Φmm)約60(ブラシカバー含) 本体寸法(mm)長さ約645
1本
1,790 税込1,969
当日出荷

1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間 適合害虫 付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本 トラスコ品番401-3450 質量(g)160 シリーズどこでもベープ 有効期間480時間 色(本体)ブルー 利用場所屋内屋外両用
1セット
999 税込1,099
当日出荷

屋内殺虫効果・屋外忌避効果。屋外で6メートル(半径3メートル)のバリア効果があります。 専用の線香皿と共にお使いください。
用途野外での農作業、森林作業、釣り、海水浴、園芸に最適です。 成分有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分/デヒドロ酢酸Na、植物混合粉、その他3成分 燃焼持続時間(h)約5 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(30巻)
699 税込769
当日出荷

材質PP 寸法(mm)(ラケット)260×120×20 質量(g)48 ボール径(Φmm)43
1個
391 税込430
3日以内出荷

●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。 ●お子様・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 ●換気しててもOK ●プラグ式 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 適合害虫蚊成虫 タイプ60日セット 成分1号灯油、流動パラフィン トラスコ品番818-4989 セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×94×91 使用の目安4.5畳~12畳用 香り無香料 有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間) 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 使用期間60日(1日12時間使用) 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
529 税込582
当日出荷


LITEC (ライテック)バドミントンセット+1
バドミントンラケット2本組プラス1本。対象年齢(6歳以上)。
セット内容バドミントンラケット2本、ミニバドミントンラケット1本、シャトルコック1個、シャトルボール1個 材質【ラケット】EVA・PVC・スチール・木・アクリル・ナイロン【シャトルコック】EVA・PE【シャトルボール】EVA・PE ラケット:ブルー・パープル・イエロー
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。 甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。 底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など 材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER 標準質量(g/片足)220/L 靴タイプサンダル
1足
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷


家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン148.5mg/本 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 アズワン品番64-1139-76 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷