20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間 適合害虫 付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本 トラスコ品番401-3450 質量(g)160 シリーズどこでもベープ 有効期間480時間 色(本体)ブルー 利用場所屋内屋外両用
1セット
999 税込1,099
当日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。 細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。 ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ 種別蚊取線香 容量1個 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29 適合害虫蚊成虫 アズワン品番64-1140-21 利用場所屋外
1個
409 税込450
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び。吊り下げフック付き。防水IPX6。電池残量確認ボタンあり。USB充電式で繰り返し充電可能。アウトドア、庭作業に最適。約3時間充電で、約12時間使用可能
用途アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山 付属品USB充電ケーブル(Type-C) 材質ABS樹脂 質量(g)160 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4.2×17.8 利用場所屋外
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安150日 パールホワイト シリーズどこでもベープ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金鳥の渦巻PRO太巻 金鳥(KINCHO) 動画あり
適合害虫蚊成虫、ハエ成虫 燃焼持続時間(h)約7 シリーズ金鳥の渦巻 アズワン品番65-0373-19 利用場所屋内屋外両用
1箱(10巻)
599 税込659
当日出荷

新開発の超強力・薄型カートリッジにより、従来品5個分の効力を実現。 フマキラー独自の高性能ファンで効率よく薬剤を拡散。 屋外でも98.5%の虫よけ効果を発揮。 腕や足にフィットするストレッチ素材のベルト付き。 20日効果(1日6時間使用時)
交換目安20日 適合害虫 メタリックグレー シリーズどこでもベープ 有効期間20日 利用場所屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
欠品中

デコレコーポレーションホーロー蚊遣り SKシリーズ
シンプルなデザインでどんなシーンにもぴったりハマる琺瑯の蚊遣りができました。軽くて丈夫なのでアウトドアでも活躍します。ハンドル付なのでサッと持ち運びができます。ハンドルをたためばコンパクトに収納できます。ホーローとは、鉄にガラスの釉薬を高温によって焼成したもの。表面が滑らかなガラス質なので汚れが落ちやすく、消耗にも強い特徴があります。
1個
1,790 税込1,969
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても吊るしても使えるかとり線香皿。ミニ、レギュラー、太巻サイズの蚊取り線香に使えます。ネットが外せるから灰が捨てやすく、お手入れが簡単なセパレートタイプ。
用途キャンプやガーデニングに最適 サイズS シリーズ金鳥吊り下げ式かとり線香皿 利用場所屋外
1個
599 税込659
欠品中

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安150日 シリーズどこでもベープ
1セット(1個)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷


関連カテゴリ