LEDビーズランプがランプ管に使われております。
発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。
ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。
無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器
色ホワイト
サイズ(cm)横12×高さ22
電圧(V)5
消費電力(W)5
電源USB電源
アズワン品番64-5212-74
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
薬剤不要
殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
暗くて狭い場所が好きな蚊が集まりやすいよう、コンパクトなボディーとブラックカラーを採用しました。
ワンタッチ簡単お手入れ、捕獲した虫はボタンをワンタッチするだけで簡単に捨てられます。
USBケーブルとACアダプターが付属。
コンセントだけでなく、PCなどのUSBポートからも給電が可能です。
消費電力(W)47/52
出力5V 1.0A
ケーブル長(m)1
本体質量(kg)0.4
入力100-240V 50/60Hz 0.25A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×200
LED365nm:4個、395nm:4個
モード強モード、静音モード
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
トラスコ品番494-5808
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫
成分1号灯油、流動パラフィン
セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)
種別置き型
区分防除用医薬部外品
シリーズアースノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90
使用の目安4.5畳~12畳に1個
香り無香料
有効成分メトフルトリン148.5mg/本
使用場所約4.5畳~12畳の部屋
アズワン品番64-1139-76
使用期間60日
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。
交換目安150日
色パールホワイト
シリーズどこでもベープ
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。)
●トリプル効果で蚊に効く
(1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果
●電池式蚊とり
●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
●火も熱も使わない安心な蚊とりです。
●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。
【こんなところにオススメ】
●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング
●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ
●コンセントが込みあっている場所に:キッチン
●アウトドアに:バーベキュー、テント
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止
●蚊に効く!
【アースノーマット専用】
アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。
アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
●かわいい蚊とり黒ブタ
●光るスイッチ付
●蚊に効く!駆除&侵入防止
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
●換気しててもOK
●プラグ式
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・再生プラ使用、森林資源保全
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止
タイプ60日セット
適合害虫蚊成虫
成分【有効成分】メトフルトリン148.5mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン
セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)
種別置き型
区分防除用医薬部外品
シリーズアースノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×121×125
使用の目安4.5畳~12畳用
香り無香料
有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間)
使用場所約4.5畳~12畳の部屋
使用期間60日(1日12時間使用)
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。
蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。
1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
電気も、電池も、火も使わない。
用途【効能】蚊成虫の駆除
液体電子蚊取り器具と取替え液とのセット。水性処方で、安定した殺虫効果と火気に対する安全性を兼備。蚊の駆除と共に、屋内への蚊の侵入も阻止します。無臭性。低刺激。器具(ミルキーブルー)1個、取替え液1本の詰合せセットです。<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。
用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止
寸法(mm)138×92×85
質量(g)227
香り無臭
適合害虫蚊成虫
1台でおうちでもそとでも使える!。新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)。屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。電池・薬剤取替えなしで約480時間。屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。
交換目安約480時間
適合害虫蚊
付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本
トラスコ品番401-3450
質量(g)160
シリーズどこでもベープ
有効期間480時間
色(本体)ブルー
利用場所屋内屋外両用
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-21
利用場所屋外
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。
24時間効果が持続。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。
持ち運び自由自在。1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
用途【効能】蚊成虫の駆除
適合害虫蚊成虫
区分防除用医薬部外品
シリーズ蚊がいなくなるスプレー
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
『ブルーライト蚊取りファン』は、蚊を誘引するブルーライトと強力な風を組み合わせることで、より効果的に蚊を駆除できる製品です。安心の静音・省エネ設計が魅力的です。誘虫効果のあるブルーライトで蚊や羽虫を寄せ付け吸引し、電撃・臭いを出さずに蚊をキャッチすることができます。静音設計なので、夜間でも就寝時にも衝撃音でびっくりすることなくご使用いただけます。底面の捕獲ポットを外して、捕獲した虫を手に触れずに処理することが可能である点も大きな特長です。
用途玄関、寝室、キャンプ、オフィスになど、室内外の蚊よけに。
色ブラック
消費電力(W)5
電源USB電源/DC5V0.1A
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び。吊り下げフック付き。防水IPX6。電池残量確認ボタンあり。USB充電式で繰り返し充電可能。アウトドア、庭作業に最適。約3時間充電で、約12時間使用可能
用途アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山
付属品USB充電ケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂
質量(g)160
適合害虫蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4.2×17.8
利用場所屋外
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。
交換目安150日
シリーズどこでもベープ
水性液体蚊とり。蚊の駆除と侵入阻止。無臭性。低刺激。1日12時間使用。キンチョウの液体電子蚊とり器の、いずれの機種にもご使用になれます。1.水性処方なので、火気に対して安全です。2.有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)は揮散性が高く、安定してすぐれた殺虫効果を持続します。3.リビングなど12畳までの広い部屋でも安定した殺虫効果が持続します。4.屋内への新たな蚊の侵入も阻止します。(使用環境により効果は異なります。)<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。
用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止
適合害虫蚊成虫
区分防除用医薬部外品
有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
低刺激・無香料タイプのお得な2本入りです。約60日間持続します。揮発性の高いメトフルトリンを配合で、安定した殺虫効果を発揮。水性処方だから、人にやさしく、火気にも安全です。
リビングやダイニングなど広いお部屋で使用できます。
用途蚊成虫の駆除
タイプ取替用
適合害虫蚊成虫
区分防除用医薬部外品
シリーズ水性キンチョウリキッド
香り無香料
有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(2本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)
殺虫剤不要のため、お子様にも安心安全!
いやな臭いもなく、ペットがいても安心して使えます。
簡単に取り外し可能でお手入れ簡単。
※本製品は蚊などの殺虫器ではなく捕獲器です。
※薬剤等や電撃を使用しないことによる安全性や臭いの少なさを最優先にした製品のため、蚊などの捕獲成功率は設置環境などに依存します
仕様●直径:16×17cm●材質:ABS樹脂、ゴム●消費電力:約2.5W
アズワン品番68-4066-84
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード