パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
材質ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)12
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
1個
¥4,220
税込¥4,642
欠品中
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品
機能泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に
仕様青フタ・ジャバラ
材質ポリエチレン
寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
長さ(mm)260
付属品整流キャップ付き
適合(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)
パイプ長(mm)260
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。
タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。
手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
アズワン品番67-7254-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
アズワン品番67-7254-53
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
樹脂製のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください
ふろ水給水ホース
折れにくい
仕様●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:302-0000800
アズワン品番67-4855-83
1巻(30m)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-81
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。
ジャバラ付樹脂製のSトラップです。
MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS
寸法32
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
仕様水栓金具エコ表示
寸法(mm)シンク:W535×D370×深さ170
寸法(幅W×高さH)(mm)レンジフード:900×700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベースキャビネット:1800×850×600、ウォールキャビネット:900×500×370
材質(天板)ステンレス(SUS430)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード