104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス モデナAB
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、お庭などのさりげないアクセントになりそう。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

枕木から型どりした立面とアンティークレンガ調のパンを組み合わせた、ナチュラルな立水栓ユニット。
材質塗装仕上コンクリート製
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

カクダイ横水栓
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 規格JIS規格 呼び13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く愛されるシンプルデザイン。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー止水栓。
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様 長さ(mm)(給水管)420 アンティークゴールド
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様791-710-AG付き 取付ねじG1/2
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

SANEI厨房用自在水栓
エコ商品
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深めのシンクと木目調のテーブルトップ、掃除のしやすい排水目皿や物をかけられるロートアイアン脚部。クラシカルなデザインに機能性を盛り込み、魅せることにこだわったアンティーク調シンクです。
質量(kg)(天板)20、(脚部)3.1 ブラウン&ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×495×775 材質(塗装)塗装仕上コンクリート製、脚部ロートアルミ製艶消しブラック塗装仕上
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 アンティークブラス OB1 HL
イタリア製アンティーク仕上げのシンプルな真鍮製の水栓です。 先端が丸い十字の取っ手は握りやすいです。 デザイン・仕上げ(色)共にちょっとレトロ感ある水栓は、さりげないアクセントになりそう。 こちらは単水栓になります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)285×240
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R 厚さ(mm)5~30 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途湯水兼用 材質(表面)黄銅、(保護材)硬質発泡ウレタン、(金具)青銅、(給水管)銅 仕上ヘアライン仕上げ
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは銅合金の抗菌効果があります。ハンドルは時間の経過と共に表面の色調が変化します。
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品 材質黄銅、NBR、鋼 アンティークゴールド 外径×高さH(Φmm×mm)48×5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015 厚さ(mm)5~35 アンティークゴールド 呼び径(Φmm)13 取付穴径(mm)22~28
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、(上部部品)104-015 アンティークゴールド 呼び径(mm)13 呼び径(Φmm)13
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、固定コマ仕様 アンティークゴールド 関連資料(0.03MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イタリア製卓上用単水栓金具。真鍮製です。 蛇口部分が羊のオーナメントになっており、中世ヨーロッパを彷彿とさせます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)175×230
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、泡沫吐水 関連資料(0.03MB)
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神楽シリーズです。
用途水栓本体 仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33~35
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート 材質PVC、黄銅 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35) ハンドル形状レバーハンドル アズワン品番64-6489-88
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33~35
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16×1.0 取付穴径(Φmm)35 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メンテナンスが簡単!。上部交換可能
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32 適合壁厚(mm)10~20 関連資料(0.06MB)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
アンティークゴールド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用 アンティークゴールド
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

カクダイ立水栓
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana。コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷