489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機HI継手水栓エルボ
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)NJX 横座付水栓エルボ
エコ商品
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 形状エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用 材質黄銅
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機TS継手水栓エルボ
エコ商品
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所首長水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


オンダ製作所座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ ねじの種類Rp
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
899 税込989
翌日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座なし水栓エルボ
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用 仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質PPS樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)41.9 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)24 寸法D(Φmm)30.4 寸法L2(mm)42
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状エルボ パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
629 税込692
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボ
仕様平行ネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)79.5 寸法H2(mm)47.1 適合壁厚(mm)最大:38
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)