269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

蛇口を傷めることなく取り付けられます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番337-6753 高さ(mm)65 質量(g)42 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状バンド付
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989 質量(g)68.5 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。 材質黄銅 ねじサイズメス3/4ネジ 蛇口取付形状ネジ付
1個
559 税込615
当日出荷

万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
849 税込934
当日出荷

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじW26、山20 適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番375-4031 材質真鍮 高さ(mm)75 質量(g)68 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SSK-22 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐 適合蛇口外径(Φmm)14~20 仕様横向ホース180度可動 質量(g)140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SSK-9 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐。 材質(本体)ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


ホース接続口の角度調整が可能なコネクター。ホースのねじれなし: 回転や首振りが可能なアングルコネクターだからホースがねじれたり、よじれない。スムーズな水流:自由に曲がるコネクターだから水が常にスムーズに流れる。蛇口サイズ:ネジ山が26.5mm(G 3/4”)の33.3mm(G 3/4”)の蛇口、ネジ山が21mm(G 1/2”)の23mm(G 5/8”)の蛇口。
用途アングル水栓コネクター、止水コネクターとして。止水コネクター ウォーターストップ 継手 散水 ガーデン 庭 散水 蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)33.3mm(G3/4)、ネジ山21mm(G1/2)23mm(G5/8) 質量(kg)0.05 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×105×65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

散水システムとバスルームやキッチンなどの蛇口を繋ぐコネクター。バスルームやキッチンなどの屋内の蛇口にホースを接続。水栓器具を傷つけない特殊な構造で簡単に連結。M22(オス)およびM24(メス)の一般的なすべての蛇口に適合。GARDENA純正のシステムのアクセサリに接続可能
用途散水システムと蛇口を繋ぐコネクター。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック、スチール
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口 材質プラスチック 質量(g)14 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
1個
699 税込769
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ABS ねじ径3/4メス 蛇口取付形状ネジ付
1個
189 税込208
当日出荷

工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター。一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能。ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています。特に腐食に強い高品質コネクター。あらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具 材質プラスチック、ゴム、鉄 質量(g)116 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5 適合蛇口外径(Φmm)15~20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質 質量(g)62 適合ねじ(mm)蛇口:16.7 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3×3 適合寸法(mm)蛇口スレッド:21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ABS ねじ径1/2メス 蛇口取付形状ネジ付
1個
219 税込241
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100 質量(g)190 材質ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。
用途散水栓にホースを繋ぐ際に。 材質樹脂 寸法(mm)90×50×50 質量(g)50 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
479 税込527
当日出荷

メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。 材質黄銅 ねじサイズメス1/2ネジ 蛇口取付形状ネジ付
1個
559 税込615
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.023 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35 適合ねじ径(Φmm)26.5
1個
839 税込923
欠品中

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×54 質量(g)25 材質ABS樹脂 ライトグレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付 付属品カップリング 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)140 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60 材質ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7492 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389 税込428
当日出荷