呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
仕様節水固定コマ仕様、JIS規格
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-85
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806
仕様二条ネジ
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 ロング
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。
水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用
噴出形状ジョロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)565×68×37
シャワー種類ジョロ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状ロングソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状ソケット
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力20K
圧力2.0MPa以下
寸法L3(mm)22
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
色アンティークゴールド
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
本体形状クロス
適合壁厚(mm)10~28
先端金具取付ネジ:M16×1.0
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807
仕様左二条ネジ
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプロング、単水栓
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
仕様二条ネジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。はさみ込み厚1ミリ以下。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-807
仕様左二条ネジ
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。
スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。
先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)150
トラスコ品番759-4712
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-75
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27±2~36±2
使用地区一般地
排水排水栓:なし
吐水口長さ(mm)125
給電方式電源式
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電源式
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
仕様固定こま
色シルバー
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ