M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)
アズワン品番64-6493-58
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM
アズワン品番64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
用途G1/2ネジを取り出すアダプター
材質NR、黄銅、ステンレス
アズワン品番64-6512-16
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
材質黄銅
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
適合蛇口外径(Φmm)14~20
トラスコ品番818-7349
材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
GARDENA水栓コネクターに取り付けて使用。噴流水を穏やかで泡沫を含む均等な水流に変換するアダプター
用途泡沫水栓として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/泡沫/泡沫蛇口アダプター/水栓コネクタ/アダプター/耐久性/品質/水道/水流/使用
材質プラスチック
質量(g)30
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3.5×5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付
材質黄銅
アズワン品番64-5157-29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POM
アズワン品番64-6493-63
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。
屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。
ワンタッチニップルを取り付けることができます。
(ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品G1/2変換アダプター
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続
材質PP
W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
エスコ品番EA124LB-120
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(奥行D×高さH)(mm)【吐水】200×259
仕様正規輸入品
付属品日本仕様変換アダプター、台座
材質真鍮
色ポリッシュドクローム
機能ストレート・スウィーブ
設置方式1ホール/3ホール
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×W26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
壁付き水栓で下向きに出ているW26ねじを上向きに変換できます
材質黄銅
アズワン品番64-6493-35
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ