カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(127)
    • 継手(5)
    • フレキシブルホース(1)
    • 水栓部品(48)
  • 住設機器(40)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「蛇口 延長」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
水栓延長ソケット カクダイ水栓延長ソケットカクダイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質黄銅
水栓パイプソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓パイプソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
パイプ用延長ソケット KVKパイプ用延長ソケットKVK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途パイプを約8.5cm高くできます。適合品番K16NDタイプのみ
延長ソケット KVK延長ソケットKVK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状ソケット寸法(mm)R1/2×Rc1/2種類ねじ込み継手使用流体
ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
延長偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
全長(mm)500適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
自在パイプ(ホーム水栓用) TOTO自在パイプ(ホーム水栓用)TOTO
1,988税込2,187
1個
当日出荷
ねじ径接続/W26山20仕様袋ナット式関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
延長偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 延長ソケット 高さアップGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。取付ねじサイズW26付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85
延長ソケットセット KVK延長ソケットセットKVK
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から7日以内出荷
延長偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵付属品シールテープ材質青銅
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
549税込604
1個
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
継ぎ足しジョイント KVK継ぎ足しジョイントKVK(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(パイプ)黄銅
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
厨房用立形自在水栓本体(38ミリ延長) カクダイ厨房用立形自在水栓本体(38ミリ延長)カクダイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35
厨房用自在水栓本体(50ミリ延長) カクダイ厨房用自在水栓本体(50ミリ延長)カクダイ
6,888税込7,577
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13材質青銅
厨房用横形自在水栓本体(50ミリ延長) カクダイ厨房用横形自在水栓本体(50ミリ延長)カクダイ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13材質青銅
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
厨房用延長パイプ カクダイ厨房用延長パイプカクダイ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
スワンフレキパイプなどと組み合せることでパイプを延長できます。
材質黄銅
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
2,088税込2,297
1個
4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くしますW26山20ネジのパイプ用パッキン付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
立形ソケット用延長ジョイントセット KVK立形ソケット用延長ジョイントセットKVK
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
用途立形ソケットを30mm延長できます。
バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
PCバス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCバス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ポリプロピレン長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
自動洗濯機給水延長ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水延長ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
延長管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として材質樹脂長さ(mm)230形状直管呼び径32適合パイプ径(Φmm)32
レバー式自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー式自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
水栓用延長ソケット ミヤコ水栓用延長ソケットミヤコ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ形状ソケット
厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在水栓 カクダイ自在水栓カクダイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
呼び径(mm)13パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在水栓 カクダイ自在水栓カクダイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
長パイプ自在水栓 カクダイ長パイプ自在水栓カクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼び13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら