「蛇口 散水栓用」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)50 角度(°)45 取付部Rc2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)180 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203 角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203 角度(°)45 圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ OKN 動画あり
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修 寸法(cm)1.9×180 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1巻
849 税込934
当日出荷