16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


PT3360 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PT333-13 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング水栓
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-71
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA013 ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ 材質ポリプロピレン 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-90 流路内径(Φmm)9
1個
479 税込527
当日出荷

13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング横水栓(呼び13) 呼び径13
1個
539 税込593
当日出荷