オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所キッチン
仕様泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
eレバー。水側・湯側止水栓付。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水側・湯側止水栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所洗面台
取付穴径(Φmm)35
商品タイプ台付
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
用途ワンホールタイプ
仕様逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)37±2
アズワン品番64-7852-35
吐水口長さ(mm)235
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×161mm逆止弁有無:無
材質黄銅
取付穴径(Φmm)24
吐出口泡沫(泡沫口 M24×1)
アズワン品番64-7852-43
吐水口長さ(mm)220
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
適合場所洗面所
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
長さ(mm)45.6
幅(mm)4
厚さ(mm)4
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫
質量(kg)2.5
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)24±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100
質量(g)190
材質ABS樹脂
色ブルー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途湯水混合の自動水栓として。
付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ
トラスコ品番369-8946
材質真鍮
高さ(mm)137
タイプ混合栓
奥行(mm)140
取付ピッチ(mm)G1/2
グリーン購入法適合
取付穴径(mm)25~35
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
適合場所バス・キッチン共用
使用地区一般地・寒冷地共通
呼び径(mm)13
ハンドル抗菌
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
混合水栓を床面へ取り付ける場合に。
用途製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。
仕様床置型
トラスコ品番816-2854
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
用途ツーホールタイプ
仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有
材質樹脂
取付穴径(Φmm)24±2
アズワン品番64-7852-37
吐水口長さ(mm)235
湯水芯々(mm)203
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
呼び径(mm)13
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)固定85
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×212mm逆止弁有無:無
材質黄銅
取付穴径(Φmm)64
吐出口泡沫(泡沫口 W22山20)
アズワン品番64-7852-44
吐水口長さ(mm)170
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
用途一般地
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm
材質黄銅、軟鋼、合成樹脂
取付穴径(Φmm)Φ28
アズワン品番64-7852-23
取付穴径(mm)Φ28
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム
取付穴径Φ33~37mm
ねじ径G1/2”
型番TLHG31DEFR
寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154
取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
アズワン品番64-2212-06
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途一般住宅用
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム
タイプ常温用
ねじ径G1/2"
寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169
取付穴径(Φmm)33~37
最高使用温度(℃)85
アズワン品番65-2128-14
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。
カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓
適合場所浴室
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ