節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ)
シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。
節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。
薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR
最高使用温度(℃)60
最高使用水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。
トラスコ品番818-7368
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×30×107
1個
¥809
税込¥890
翌日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様レバー/PR230F-S吐水口/PA10J-60X-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。
(節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水
仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
エスコ品番EA468BZ-18
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
適合13用
外径(Φmm)14.5
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用する角度調節機能がある泡沫金具です。
水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
アズワン品番64-5155-31
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口長さ(mm)75
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
呼び径(mm)13
レバーの種類PR230F-S
吐水口PA10J-60X-16
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
用途節水コマ式
材質黄銅
アズワン品番64-7852-17
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
材質EPDM
直径(Φmm)15
呼び13
耐熱温度(℃)80
呼び径(mm)13
外径(Φmm)15
最高耐熱温度(℃)80
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在192
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)配管:13
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13
直径(Φmm)15
材質NBR
呼び径(mm)13
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式
材質黄銅・ABS樹脂
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
呼び径(mm)13
グリーン購入法適合
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ