用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
呼び径(mm)13
仕様逆止弁付、節水コマ付
ハンドル形状カギ式
カップリング対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質黄銅、POM(弁体)
仕様逆止弁付き、パッキン付き
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き
材質黄銅、POM(弁体)
アズワン品番64-6492-66
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き
材質黄銅、POM(弁体)
外径(Φmm)12.7(給水管用)
入数5/箱、100/梱
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様キー式、カップリング、節水、共用
形式ホース接続形
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
1パック(2セット)
¥729
税込¥802
6日以内出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
材質黄銅
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長さ(mm)16
コア径(Φmm)13
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用
入数10/箱、200/梱
適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に
最高使用圧力(MPa)1
クラッキング圧力(MPa)0.02
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)15.3
寸法B(mm)7
適合品番LF-3SQ-13F LF-50KQ LF-HN50KQ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様逆止弁付
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
-
用途-
仕様下位の補修品:あり
高さ(mm)16
外径(Φmm)14.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~100
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル
材質黄銅
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
逆止弁部
用途台付サーモスタット埋込・タイマ混合栓(TEB1系)
ねじ径W24山20
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ