531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)117 グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 マットブラック ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35 仕上黒塗装
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カクダイ横水栓
用途一般地・寒冷地共用 呼び径(mm)13 規格JIS規格 呼び13 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22~28 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ自閉水栓
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20 マットブラック
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 タイプトール ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)22~27
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ハンドルはパイプの左・右に設置可能。 黒塗装仕上げ。 90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様●カラー:マットブラック●取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ●対応壁厚10~20ミリ●先端金具取付ネジM16×1.0 アズワン品番67-9135-51
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。 正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材に黒木目調の印刷を施しています。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-55
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

水栓台座外径48ミリ未満用
用途水栓取付部品 材質黄銅、NBR、鋼 マットブラック、塗装仕上げ 高さ(mm)5 外径(Φmm)48
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

黒塗装仕上げ
仕様●上部:104-013●泡沫金具付き(M16×1.0) アズワン品番67-9139-94
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)140×175×H130 ブラック
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。 材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS マットブラック チューブ長さ(mm)500
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 容量(L)90 材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー 質量(kg)約5.8 黒/灰 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅 適合呼13(水栓) エスコ品番EA124LB-12 使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SANEI立水栓
エコ商品
定流量機能付き(約5L/min)の立水栓です。空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用した水栓です。マットブラックなので、モノトーンな空間を演出します。
用途洗面用の水栓として RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルですっきりしたイメージのオシャレな立水栓は、どんなイメージでもマッチするデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×1200 質量(kg)2.3 材質アルミ製
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ただ、そこにあるシンプルな美しさ。 シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。 ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。 木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74 取扱説明書(2.1MB)
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様 付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)2個 材質ステンレス 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 取扱説明書(2.3MB)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 材質黄銅 黒(ブラック) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ただ、そこにあるシンプルな美しさ。 シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。 ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。 木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74 取扱説明書(2.1MB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暮らしに温かな潤いを。 シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。 上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。 木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。 マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。 ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。
仕様左右仕様 付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ 材質ステンレス 質量(kg)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64 取扱説明書(2.3MB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途給水専用 仕様逆止弁なし タイプロングボディ ハンドルハンドル90°開閉 適応一般地・寒冷地共用
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min) 対辺(mm)(取付ロックナット)36 取付穴径(Φmm)33~35 ハンドル形状レバーハンドル
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)