「蛇口 20cm」の検索結果
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
タイプ横水栓
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
色グレー
水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
適合AGST-SV100
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。
センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定
付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目スイッチにより設定
適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
タイプ多肉植物
長さL×幅W(cm)53×20
0.3mmの極細ストレート水流
ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。
シャワホース:1.6M
シャワアダプターセット3付
本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。
シャワーのあたる範囲は直径20cm
材質ABS
色シルバー
ホース長さ(m)1.8
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ガーデンに溶け込む、潤いの空間。
水はねを少なくする人工芝にバケツも置けるサイズのガーデンパン。
人工芝により、水はねが軽減されます。
芝の高さ20cmの切り込んだ芝を表現しています。
水はけのため、人工芝の下には排水網が付いています。
付属品人工芝(クオリティターフ20)、排水網、目皿
材質ステンレス
質量(kg)3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×30(78.5)×350
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
こすらず約10秒塗るだけの簡単作業で汚れを落とします。(約20x20cmのサイズを作業する時間が10秒程度)。汚れに浸透する(有機酸)+汚れを溶かす(無機酸)+汚れを浮かして引きはがす(界面活性剤)のトリプルパワーで頑固な汚れも簡単に落とせます。水栓金具(カラン)、蛇口をキズつけません。(ダイヤモンドパットや研磨材で削らず、汚れを溶かして落とすため)。作業後は水で洗い流すだけの簡単作業です。水で洗い流した後は、汚れもつきにくくなります。手に触れても安心安全で、刺激臭のない強力洗浄剤です。※手肌の弱い方の為に念のため、手荒れ防止手袋が付属されています。そのまま流しても排水等に影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。
用途鱗状(うろこ汚れ)、水垢、石鹸カス等の汚れを塗って溶かす強力洗浄剤。
成分無機酸混合・有機酸混合・界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエテール)・植物エキス・無機酸混合水
セット内容水栓金具のらくらく鱗状痕落とし6ml・塗りスポンジ小・手荒れ防止手袋
液性酸性
使用量一般的な水栓金具3~5回分
正味量6mL
1セット
¥598
税込¥658
6日以内出荷
水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
色黒/グレー
設定水位5~20cm
水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
色グレー
ワイヤー長さ(m)1
設定水位5~20cm
食器が洗えて、掃除もできる使い捨てクロス【スクラブクロス】キッチンペーパーのように薄いのでつまみ洗いがし易く、グラス・食器などが洗いやすいです。通常のスポンジ同様、洗剤を付け泡立ててからお使い頂きます。使いやすいミシン目入り(60枚)。表面はザラザラのスクラブ加工で頑固な汚れもしっかり落とします。吸油性が高いので鍋・フライパン等のしつこい油汚れもきれいにします。使い捨てなので雑菌や油汚れを気にすることなく衛生的に使えます。
用途食器洗いに使った後は、シンクやごみ受け、蛇口廻り・バスルーム等の掃除に。
材質ポリプロピレン
色イエロー
寸法(横×縦)(cm)約20×20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド
材質金属製
接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ
全長(mm)184
排気速度13L/分
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
シック&ナチュラルなカラー、花のあるステキな環境づくり。 寄せ植えがしやすい、奥行きのあるデザインです。 シンプルでモダンな外壁と調和する3色を揃えました。 いずれも、植物との相性が良く高級感のあるカラーなので、個性的なワンランク上の花姿に仕上がります。 。商品情報。 商品名/ハナール 壁かけ 28型 サイズ/28×18.5×20H(cm) 土容量/2.8L 材質/ポリプロピレン 水抜き穴・止水栓付 目皿付
材質ポリプロピレン
容量(L)2.8
寸法(cm)28×18.5×20H
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
電源AC100V(50/60Hz)
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
適合メーカーTOTO
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
グリーン購入法適合
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリ塩化ビニール
色グリーンピーチ
タイプ多肉植物
長さL×幅W(cm)30×20
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
散水範囲360°調整可能(蛇口)。水圧:1.5~4.0kg/cm3、水量:9~15L/分、散水半径:10~14m、ホース口径:15~20mm、
材質真鍮、スチール、樹脂
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×23×23
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機。組立が簡単ですぐに使用可能。給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能。3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ
質量(kg)1.5
最大吐出圧力(MPa)2.4
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20
水温(℃)45以内
最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100
運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200
寸法(mm)配管:13
タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流
取付穴Φ37±2
対象地域一般地
吐水口長さ(mm)自在244
1
2
次へ