539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

切替シャワー SANEI 動画あり
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質ABS樹脂、黄銅 仕様シャワー/泡沫切替 タイプ首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃)60 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付 付属品カップリング 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)140 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130 RoHS指令(10物質対応)対応 対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替対応
1個
599 税込659
当日出荷

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプシャワータイプ 適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キッチンシャワー SANEI 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
欠品中

広域シャワー&ストレート 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン ブルー 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
589 税込648
当日出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ 動画あり
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。 材質ABS樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます 材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス ホワイト 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
1個
998 税込1,098
当日出荷

PM207 キッチンシャワー SANEI 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40 適合径(Φmm)(先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。 毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。 工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃)70 最高使用水温(℃)70以下 首振り対応 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替対応
1個
899 税込989
当日出荷

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。 混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 適合場所浴室 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。 黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。 ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。 幅(mm)200 高さ(mm)135 質量(g)2000 奥行(mm)275 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。シャワーヘッドは角度調節機能付き(可変範囲約50°)
用途水栓本体 仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、3851G型回転シャワーヘッド付き(取付ネジG1/2) 関連資料(0.08MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。
長さ(mm)(吐水部)170 質量(kg)3 ホース長さ(m)1.5 ホース長さ(mm)1500
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

双口水栓とシャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。給水管をウレタンで保護しています。
材質ストンレス、青銅、ABS、PVC ホース長さ(m)0.8
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):94×197mm逆止弁有無:有 材質青銅 取付穴径(Φmm)30±2 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7852-41 吐水口長さ(mm)94
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。
仕様定量止水タイプ 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様) ホース長さ(m)0.8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷