パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース外径(Φmm)13.5
質量(g)163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×43×216
シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホースをつけたまま、シャワーが使える!
ホースが折れにくいスプリング付き。
水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付
付属品カップリング
材質ABS樹脂
色ブルー
質量(g)140
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ泡沫タイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色ホワイト
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。
レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス
最高使用温度(℃)70
最高使用水温(℃)70以下
首振り対応
対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓
水流切替対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)81.5
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)62
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。
サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。
先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。
車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。
通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
色ブラック
質量(g)305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886
パターン4種類
シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色メッキ
取付ネジ径1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POM
パッキンパッキン付き
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
接続ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
ナノバブル機能搭載タッチレスキッチン水栓。手をかざしてオンオフのセンサー式。超微細のナノバブルが汚れに付着して素早く洗浄。食器洗いを時短で節水。引き出し式ノズル。水流切り替え機能(シャワー/泡沫)。自動止水機能(10分)。電池残量お知らせ機能。停電時も使用可能。電池寿命2年(1日100回想定)。
用途節水、節約に。Arromic アラミック ナノバブル 超微細気泡 タッチレスシャワー水栓 キッチンシャワー水栓 自動水栓
セット内容シャワー水栓本体、六角棒レンチ取付治具、六角取付治具、ゴムパッキン、プラスチックパッキン、金属パッキン、ゴムパッキン、ナット、ガイドナット、ホースストッパー、電池ケース、コントロールボックス、綱手、結束バンド3本、単三電池4本
材質ABS樹脂、SUS304 、亜鉛合金
質量(kg)31
適合場所キッチン
使用環境温度(℃)1~50以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×130
給電方式電池式
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード