68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
629 税込692
当日出荷

パイプ取付ネジW26山20に直接取付できる整流器です。
材質黄銅 アズワン品番64-6493-02
1個
669 税込736
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
599 税込659
当日出荷


整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷


整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷


カクダイSUパイプ
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
材質黄銅、ABS 外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質黄銅/ABS 長さ(mm)170 パイプ長(mm)170
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


カクダイ自在水栓
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
先端金具取付ネジ:W22山20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002 シルバー ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2 レトロ 呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
用途散水用のホースとワンタッチ接続 呼び13 材質青銅
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷


1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 固定コマ仕様になります。 整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 ホワイト 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状十字ハンドル
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。 360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。 蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。 不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。 取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。 2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。 整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。
材質青銅・黄銅 質量(kg)0.6 付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座 取扱説明書(3.5MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台 付属品パッキン 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓泡沫金具付のパイプ 水流切替対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)