カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(293)
  • 農業・園芸資材(120)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 住設機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 学童・教育用品(1)

「蛇口20」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓20 K3-20 KVK自在水栓20 K3-20KVK
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)カップリング付横水栓INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
吐水口回転式横水栓 INAX(LIXIL)吐水口回転式横水栓INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
カップリング付横水栓20(逆止弁付) KVKカップリング付横水栓20(逆止弁付)KVK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
ホースカラン用カップリング カクダイホースカラン用カップリングカクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅仕様パッキン付き
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)GAONA(ガオナ)
889税込978
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
メタル角丸蛇口ニップル タカギメタル角丸蛇口ニップルタカギ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用適合蛇口外径(Φmm)14~20トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121蛇口取付形状止めねじ型
カップリング付き横水栓 カクダイカップリング付き横水栓カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
屋外ホース接続ニップル付横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付横水栓KVK(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
HI給水栓用チーズ セキスイHI給水栓用チーズセキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
2口ホーム水栓 INAX(LIXIL)2口ホーム水栓INAX(LIXIL)(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
止水栓丸ハンドル付20mm TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付20mmTBC(タブチ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7760材質青銅質量(g)600
20用 水栓ハンドル内パッキン(1組) エスコ20用 水栓ハンドル内パッキン(1組)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-2
吐水口回転形水栓ノズル(W26-20) KVK吐水口回転形水栓ノズル(W26-20)KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様研磨・メッキ無
万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用KVK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合20(3/4)用(W30-20)
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W26-20)13(1/2)用KVK(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合13(1/2)用(W26-20)
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー) KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。 シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。 レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
自閉ホーム水栓 13 カクダイ自閉ホーム水栓 13カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
共用水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
水栓上部 カクダイ水栓上部カクダイ
749税込824
1個
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ゴムカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
予約販売
エコ水栓用ケレップ内蔵
呼び径(mm)13
厨房用自在水栓 カクダイ厨房用自在水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ自閉水栓
切替蛇口プレミアム ボンスター販売切替蛇口プレミアムボンスター販売(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32シルバーハンドル形状カギ式
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13用付属品赤ポイント材質黄銅、PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
ホーム水栓 13mm TOTOホーム水栓 13mmTOTO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
呼び径(水栓)13仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無メタル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
吐水口回転形立水栓 K13 KVK吐水口回転形立水栓 K13KVK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口が360°回転JIS規格日本工業規格品
自閉ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16水栓タイプ自閉水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら