ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)10
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
関連キーワード