こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
主原料は歯磨きなどに使われる炭酸カルシウムなので安心して使えます。手を汚さないコーティング加工。
色赤・橙・黄・緑・青・紫
1箱(6本)
¥539
税込¥593
当日出荷
日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
材質パラフィン+蛍光顔料
全長(mm)100
直径(Φmm)13
蛍光カラーで、よく見えます。
色オレンジ
トラスコ品番828-3941
寸法(Φmm)13×100
1箱(20本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。
色赤
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)14×111
質量(g)15
耐熱温度(℃)-15~+60
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング
仕様六角型
トラスコ品番828-3939
材質パラフィン、蛍光顔料
寸法(mm)Φ13×100
質量(g)15
タイプ油性
1セット(20本)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1パック(3本)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光ピンク●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク
アズワン品番65-9266-56
1本
¥185
税込¥204
翌々日出荷
鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光グリーン●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク
アズワン品番65-9266-55
1本
¥185
税込¥204
翌日出荷
暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。
暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。
油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。
色赤
1パック(3本)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
外径×長さL(Φ×mm)20×106
形状丸型
タイプ油性
天神印ルミナスチョークは、天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料を原料として作られたチョークです。視認性を重視して、通常の石膏チョークよりも柔らかめで、蛍光顔料の使用量を一般色よりもかなり多くしています。このような配合により、チョークの粉が黒板面上に多く残るようになるため、視認性が向上いたします。半面、通常のチョークよりも若干消しにくくなる場合がございます。その場合は、別珍生地の黒板拭きで拭き消すと消しやすくなります。
材質天然石膏カルシウム(JIS規格原料)と蛍光顔料
グリーンマーク認定
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82
内容10本入
質量(g)5.5
仕様プラケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP
寸法(mm)Φ60×195
色蛍光ピンク
質量(g)330
内容量(g)300
アズワン品番64-7874-32
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP
寸法(mm)Φ60×195
色蛍光グリーン
質量(g)330
内容量(g)300
アズワン品番64-7874-33
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80
直径(Φmm)12
成分焼石膏
短くなったチョークも快適に使えます。
折れたチョークもOK
(たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm)H85×20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。
トラスコ品番426-6999
材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ
長さ(mm)60
色蛍光ピンク
質量(g)403
太さ(mm)11
1箱(48本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。
トラスコ品番426-6995
材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ
長さ(mm)60
色蛍光黄
質量(g)403
太さ(mm)11
1箱(48本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。
用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。
トラスコ品番426-6996
材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ
長さ(mm)60
色白
質量(g)403
太さ(mm)11
1箱(48本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー
材質PETフィルム
昼間は蛍光で目立ち、夜間はデジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかに浮かび上がる光るチョークです。コンクリート、アスファルト、鋼材、木材などにマーキングできます。
用途トンネル工事、夜間工事のマーキングに。イベントなどの演出に。
長さL×直径(mm×Φmm)80×11
関連キーワード