こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4892
材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4891
材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。
薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。
職業別シーン自動車・バイク整備
混率(%)ポリエステル95、綿5
機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
仕様再帰反射テープ、背ネーム、消臭&抗菌テープ
種別長袖シャツ
材質ボタン樹脂
生地裏綿サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
用途薄暮や夜間作業時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.2
耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
ボタンでフードが取り外せます。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー
用途薄暮や夜間作業時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード