21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所屋内用 特性蛍光 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL)25 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4 油性 or 水性水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 発光時間(分)約10
1個(18mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 特性蛍光 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 成分アクリルウレタン 使用場所屋内外兼用 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度95KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)80 密度1.12(23℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有) 標準使用量(kg/m2/回)0.12
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社蛍光スプレー
乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期) 塗布面積(m2)約0.8~1.2 主成分アクリル樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性蛍光 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) 主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 光沢ツヤ消し 油性 or 水性油性 特性耐候性 乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
RoHS
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 成分合成樹脂 使用場所屋内外兼用 特性蛍光 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
1缶(600mL)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分アクリルウレタン樹脂系 型式・種類水系 液性一液性 粘度100±5KU(25℃) 膜厚(μm)220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分)30 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 半硬化乾燥時間(時間)1 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂 質量(g)90 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン 動画あり
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。 ホワイト 主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光、蛍光 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー クリーム 特性蛍光 成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所屋内用 乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40 発光色黄緑 主な用途屋内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 発光時間(時間)4~8(吹付量による) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(18mL)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

とても見やすいツヤ消し蛍光塗料。ケミホタルが取り付け可能で、夜釣りにも最適。残り浮力が大きいので、活きエサの泳がせ釣りにも最適。オモリが入っているので遠投が出来ます。浮力があるのにアタリに敏感。*サルカン付
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)