カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「蛍光棒」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大旗 (ハンドル付き) エスコ大旗 (ハンドル付き)エスコ
1,900税込2,090
1本(1本)
翌日出荷
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用・工事現場などに材質旗:ポリエステル100% 持ち手部分:ターポリン 棒:木材寸法(mm)900×1100蛍光オレンジ
大旗 蛍光イエロー 丸棒Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具]大旗 蛍光イエロー 丸棒Φ12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
337税込371
1本
5日以内出荷
キャッチコピー:組体操に変わる演目として日本大学体育学科の大旗による集団行動演技が話題!商品説明:集団行動で映える大きなカラーフラッグ
セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)旗:約590×440
充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライトEIGERTOOL(アイガーツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABSフックバッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED
900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) エスコ900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などにセット内容大旗、棒(ハンドル)材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材寸法(mm)900×1100蛍光イエローアズワン品番64-7946-50
900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド) エスコ900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド)エスコ
1,900税込2,090
1個
8日以内出荷
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などにセット内容大旗、棒(ハンドル)材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材寸法(mm)900×1100蛍光レッドアズワン品番64-7946-49
スクリューレス端子台 東洋技研スクリューレス端子台東洋技研
31税込34
1枚
当日出荷
差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2)0.08~2.5定格絶縁電圧(V)ACDC800電線むき長さ(mm)8~10RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ)エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セットWiha(ビーハ/ノガ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。質量(g)427セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmセット数9本
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
蛍光色 ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色 ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
719税込791
1本
32日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
棒型LED(ポリカ) 山田実業棒型LED(ポリカ)山田実業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
棒型LEDライトは、簡単に既存の蛍光灯と交換出来る様にデザインされました。 内部装置をスリムにした事で外筒の直径を58mmまで抑えました。 不安定な電源環境下でも安定した点灯を可能としています。突然の電圧変化から本体を守る保護回路を組み込んでいます。 外筒には、ポリカーボネイトを採用. 船舶等での厳しい環境下での使用を想定し防水性能をIP67まで引き上げました。 陸上でも案してご使用いただける商品です。
消費電力(W)18電源AC100~240V色温度(K)5700耐用時間(時間)40000材質(外筒)ボリカーボネイト光束(Lm)2000防水性IP67耐用温度(℃)-10~40(非凍結)
メッシュ大旗+棒セット蛍光 ミズケイメッシュ大旗+棒セット蛍光ミズケイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100
大旗+棒セット蛍光 ミズケイ大旗+棒セット蛍光ミズケイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型日本緑十字社
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ 東洋技研レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ東洋技研
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10