22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マークテック浸透液OD-2800NK 1L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,490 税込3,839
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マークテックエコグロー 浸透液 EG2000
RoHS
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4169 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0013 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1箱(4本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー 種別磁粉液 粒度10~15μm 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量235mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
11,980 税込13,178
当日出荷

磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
用途磁粉探傷試験用。 種別蛍光磁粉 濃緑色 トラスコ品番293-0668 質量(g)407 粒径(μm)平均5.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

マークテック浸透液OD-2800NK 18L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡ
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
1本
7,798 税込8,578
当日出荷