23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マークテックエコグロー 浸透液 EG2000
RoHS
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マークテック浸透液OD-2800NK 1L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,490 税込3,839
当日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

マークテック洗浄剤/除去剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 検査成績書発行(JIS Z 2343)
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マークテック探傷剤
RoHS
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~50 容器ローヤル缶 比重0.89 引火点(℃)85 粘度4.2 洗浄方式水洗除去法 適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。 白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤 種別現像液 トラスコ品番120-4169 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 トラスコ品番802-0011 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

マークテック洗浄剤/除去剤
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

嵯峨電機工業LED紫外線ライト
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。 電球の種類LED 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0912
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量205mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

種別現像液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 トラスコ品番120-4174 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
86,980 税込95,678
6日以内出荷

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マークテック浸透液OD-2800NK 18L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。 質量(g)660 2018年トラスコ掲載ページ7 0912 電球の種類LED
1個ほか
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
トラスコ品番338-5318 種別浸透液 黄色透明 容量(mL)4000 種類液:浸透 分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1缶
15,980 税込17,578
当日出荷

小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。 即点灯、待ち時間なしで使用できます。
用途非破壊試験に。 蛍光浸透探傷試験などに。 蛍光磁粉探傷試験に。 蛍光液漏れ試験に。 空調の冷却オイル漏れ試験に。 付着オイル等の試験に。 鉱物の検査他に。 トラスコ品番147-6191 幅(mm)95 全長(mm)260 高さ(mm)260 質量(g)680 奥行(mm)125 コード長さ(mm)4.75 紫外線波長(nm)365±5 外径(mm)95
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷