用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)6400
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)7500
定格平均寿命(時間)15000
光色FRESH色
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93
内径(Φmm)118
口金G10q
外径(Φmm)170
定格消費電力(W)15
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)26
電球の種類蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136
内径(Φmm)147
口金G10q
外径(Φmm)205
定格消費電力(W)18
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)29
電球の種類蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P
セット内容30形×1本、40形×1本
管径(Φmm)29
口金GZ10q
点灯形スタータ形
全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425
定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38
色温度(K)6700
外径(mm)(30形)225、(40形)373
内径(mm)(30形)167、(40形)315
適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q
ランプの種類蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金G10q
消費電力(W)30
適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別32形
質量(g)210
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
外径(Φmm)299
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.425
電球の種類蛍光灯
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29
口金G10q
色温度(K)6700
定格平均寿命(時間)6000
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯
口金GZ10q
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
定格平均寿命(時間)18000
種別40形
電球の種類蛍光灯ランプ
口金G10q
光源色Clear-DayLight
定格ランプ電力(W)38
適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P
質量(g)275
内径(Φmm)315
管径(Φmm)29
外径(Φmm)373
全光束(Lm)3070
定格寿命(時間)15000
ランプ電流(A)0.425
光色Clear-DayLight
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16
口金GZ10q
ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360
平均演色評価数Ra84
寿命16000時間
電球の種類蛍光灯
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別10W形
長さ(mm)約330
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)10
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
種別30形
口金G10q
平均演色評価数Ra84
色温度(K)6700
定格平均寿命(時間)12000
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1セット(2本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
電球の種類蛍光灯
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光ランプ。
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)29
消費電力(W)58
相関色温度(K)6700
平均演色評価数84
機能残光機能
光源色昼光色
光束(Lm)4900
LED寿命(時間)18000
電球の種類LED
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード