128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用) 質量(kg)1.7 タイプ40形用 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 電球の種類蛍光灯 長さ(mm)2365 幅(mm)88 適合種別110形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付) 質量(kg)1.2 タイプ20形用 仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
30,980 税込34,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 透明(透過面)鏡面(反射面) 適合種別40形 幅(mm)78 長さ(mm)1190 厚さ(mm)0.3 質量(g)33 トラスコ品番412-7676 材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
919 税込1,011
当日出荷

質量(kg)1 仕上【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6836 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)45 内径(Φmm)34 適合種別20形 電球の種類蛍光灯
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg)1.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W) 色(カバー)乳白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさFL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中川ケミカル蓄光フィルム L-NIGHT
独自の印刷方法により光を透過しつつ蓄光します。粘着剤付なので簡単に切ってお使いいただけます。
用途LED蛍光灯・窓ガラスなど光を透過する物に貼ると照度をなるべく落とさずに停電対策をすることができます。蓄光テープとしてもお使いいただけます。 質量(g)10.6
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 適合機種40形直管LED(形式:LS1200)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様グロー・ラピッド工事不要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様直結配管工事必要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。 UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明 質量(g)78 内径(Φmm)34 適合種別40W形 外径(Φmm)35 トラスコ品番304-1352
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm)1172 透明 質量(g)60 内径(Φmm)27 適合種別32W形 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 外径(Φmm)28 トラスコ品番304-1336
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm)558 透明 質量(g)39 内径(Φmm)34 適合種別20W形 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 外径(Φmm)35 トラスコ品番304-1328
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種VAIO F16 16インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバーを取り外す部品×2 ブラック 長さ(cm)【ショルダーベルト】117 特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm)149 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリルクリア(一部白色) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。 キズが入りにくく液晶画面を保護します。
セット内容液晶保護フィルム1枚、トラックパッドフィルム1枚、キーボードカバー1枚 (フィルム)薄いブルーグレー 硬度3~4H 全光線透過率(%)92~95% ブルーライトカット率平均20% 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6828 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)70 内径(Φmm)30 適合種別40形 電球の種類蛍光灯
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。 キズが入りにくく液晶画面を保護します。
セット内容液晶保護フィルム1枚、トラックパッドフィルム1枚、キーボードカバー1枚 (フィルム)薄いブルーグレー 硬度3~4H 全光線透過率(%)92~95% ブルーライトカット率平均20% 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水重耐塩形
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 色温度(K)5000 光源色昼白色 ライトユニット0
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプマグネットスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52~52.5 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング 光束(Lm)6990 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)6990
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)