法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
型折畳型
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)265
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は段積みも考慮した頑丈なアルミフレーム採用のリブ付プラダンコンテナ、一体型の羽蓋でしっかりとカバーします。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送
外寸法・幅(mm)295
外寸法・高さ(mm)265
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
ハイステージ、タワーステージなど高所作業台に取り付けて、高所の蛍光灯交換に便利なケースです。
直管型の他、電球を収納できるポケット付です。
材質ナイロン生地
仕様マジックテープ式
トラスコ品番470-5068
質量(g)200
寸法(長さL×幅W)(mm)960×250
1枚
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)
質量(g)190
電源AC
定格電圧(V)100-200
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)26.5×580
演色指数(Ra)83
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
内寸(mm)1125×281×115
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105
コンテナ種類ベタ目
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9
寸法(Φ×mm)265×奥行1450
耐荷重N(kgf)147.2(15)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード