6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

長さ(mm)398 取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)