35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(4本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G13 適合グロースタータ:FG-4P 種別40形 全長(mm)1198 質量(g)255 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分40形 定格ランプ電流(A)0.42 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユアーズ・トレード調色&調光直管型LED
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
エコ商品
種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形直管 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.410 定格ランプ電力(W)37 色温度(K)6700 光源色クール色 光色クール色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

種別直管ラピッドスタート形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯
エコ商品
電球の種類蛍光灯 種別40形 口金G13 定格ランプ電力(W)37 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198 質量(g)210 定格ランプ電流(A)0.41 定格寿命(時間)15000 グリーン購入法適合
1箱(25本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付 形状逆富士タイプ/2灯用 質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4900 反射板鋼板(白色仕上)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Lファインecoシリーズ
取付埋込形 タイプLDL40 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 全長(mm)1198 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 平均演色評価数(Ra)88 箱入数4本 定格平均寿命(時間)12000 定格ランプ電流(A)0.44 グリーン購入法適合
1箱(4本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など 口金G13 点灯形グロースタータ形 色温度(K)5000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS12 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ逆富士タイプ 150幅 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)80 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ片反射笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプトラフタイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)398 取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)