Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
設置場所屋内用
電球の種類LED
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
適合全器具対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
給電方式両側給電タイプ
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
光色ブルーライト対策(昼白色)
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)
演色指数(Ra)82
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1900
消費電力(W)20
発光効率(Lm/W)95
口金G13
温度範囲(℃)-20~50
質量(g)420
寸法(Φ×mm)33×1198
寿命30000時間(光束維持率70%時)
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
種別40W形
仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード