サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)40
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)12000
色温度(K)6700
1箱(25本)
特価
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)40
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)220
管径(Φmm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)0.44
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)4200
適合点灯管FG-4P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック電球色とガラス管と蛍光体の間に紫外放射吸収膜を塗布した白色があります。
一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)40
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)10000
色温度(K)4200
1箱(25本)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
種別直管ラピッドスタート形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
点灯形ラピッドスタート形
電球の種類蛍光ランプ
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格消費電力(W)32/45
全光束(Lm)3520/4950
定格寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
点灯形Hf
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3310、4650
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命と、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術(プレミアコーティング)及び蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)30000
色温度(K)5000
1箱(25本)
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等
種別40形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
相関色温度(K)6700
全光束(Lm)3100
ランプ電流(A)0.42
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
ランプ効率(Lm/W)77.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光源色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
電球の種類蛍光灯
長さ(mm)1198
口金G13
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。
ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形
口金G13
消費電力(W)45
種別Hf32形
全長(mm)1198
質量(g)183
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分Hf32形
電球の種類蛍光ランプ
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
種別32W
長さ(mm)1198
質量(g)200
口金G13
定格消費電力(W)32-45
全光束(Lm)3520-4950
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
種別32W
長さ(mm)1198
質量(g)200
口金G13
定格消費電力(W)32-45
全光束(Lm)3520-4950
定格寿命(時間)12000
色温度(K)3000
光源色3波長形電球色
1箱(2本)
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
光色5波長形自然色
ランプラピッドスタート形
管長(mm)1198
定格寿命(時間)12000
仕様【防虫効果】50%
種別32W
長さ(mm)1198
質量(g)200
口金G13
定格消費電力(W)32-45
全光束(Lm)3310-4650
定格寿命(時間)12000
色温度(K)6500
光源色3波長形昼光色
1箱(2本)
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
関連キーワード