8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスラム蛍光ランプ
口金G13 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)26 電球の種類蛍光ランプ
1箱(4個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
口金G5 バルブ径(Φmm)16 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ 口金GX16t-5 定格消費電力(W)54.1 長さ(mm)2367 管径(Φmm)29.6 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.350 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)58 口金G13 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)5200
1箱(2個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)55 口金2G11 色温度(K)5400 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)4000
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1箱(7個)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)58 口金G13 色温度(K)6500 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)5200
1箱(2個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)55 口金2G11 色温度(K)4000 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)4320
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷