12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)17 全光束(Lm)2300 種別40型 質量(g)228 口金G13 点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra)85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 点灯形Hf器具専用 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形 長さ(mm)外寸1198 区分32形 定格ランプ電力(W)32 蛍光ランプ(形状)FHF32 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 電球の種類直管蛍光
1セット(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3520、4950 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用 種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
139,800 税込153,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)