22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 オレンジ 質量(g)105 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35 適合種別40W形 トラスコ品番352-9525
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。) ●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 ●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 ●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) ●虫に直接スプレーして駆除もできます。 ●使用後、ニオイは残りません。 ●ベタつかない ●無香料
成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン 種別スプレー タイプ長日数持続タイプ シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ) 香り無香料 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 使用場所玄関灯や家の外壁 使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 利用場所屋外
1個(450mL)
969 税込1,066
翌々日出荷

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用 種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
139,800 税込153,780
欠品中

玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果) ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接スプレーして駆除もできます。 使用後、ニオイは残りません。 ベタつかない 無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。 【玄関灯・外灯などの虫よけ】 玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。 【外壁、塀などの虫よけ】 壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。 【直接駆除】 害虫に適量を直接噴射してください。 種別スプレー 容量450mL×2本 シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど 利用場所屋外専用
1本(450mL×2本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm)558 透明 質量(g)39 内径(Φmm)34 適合種別20W形 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 外径(Φmm)35 トラスコ品番304-1328
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム オレンジ 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。 UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明 質量(g)78 内径(Φmm)34 適合種別40W形 外径(Φmm)35 トラスコ品番304-1352
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷


蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番304-1344 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 質量(g)66 内径(Φmm)30 外径(Φmm)31 適合種別40W形
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番121-8162 適合機種MP-P3 材質(本体)ガラス 質量(g)98 光源色ブルー
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等 仕様5Inc紙管ロール巻 長さ(mm)100 厚さ(μm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻 長さ(mm)100 厚さ(μm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 半透明(透過面)白色(反射面) トラスコ品番412-7650 材質PET樹脂 長さ(mm)1190 幅(mm)78 厚さ(mm)0.4 質量(g)30 適合種別40W形
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)